ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ LPSX10

ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ LPSX10 - タンガロイねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ LPSX10 - タンガロイ
シャンク径(Φmm)(MS)22寸法b(mm)6.3キー溝幅(mm)10.4外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応クーラント対応寸法DCSFMS(mm)45寸法CBDP(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(g)
寸法LF(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25609440LPSX10M050B22.0L054R0428、(外周有効切れ刃数)40.636854
233,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25609449LPSX10M050B22.0L076R0440、(外周有効切れ刃数)40.879176.5
336,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする