アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント

アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)
仕様15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチB:300、コンセント:125コンセント個数1定格電流(A)20内容量1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608740WTL193173HK
6,230
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする