Panasonic(パナソニック)
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250V
仕様
入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付
色
マットグレー
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
スイッチD:300、コンセント:250
コンセント個数
1
定格電流(A)
20
内容量
1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608749
WTL192273HK
¥
6,230
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意