Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット
仕様
埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色
マットグレー
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC15A
内容量
1セット
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608785
WTA525223H
ダブル
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608794
WTA525233H
トリプル
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください