バーテック
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。
中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途
タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。
エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。
スケールとスラグの除去に。
凹部、管内部のクリーニングに。
ゴムとプラスチックのバリ取りに。
仕様
最高使用回転数(rpm):12000
トラスコ品番
433-9550
材質
ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
軸長(mm)
20
毛丈(mm)
30
毛材
ステンレス
外径(mm)
15
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25908769
10122400
¥
1,056
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください