曜日別特売

ステンレス ケーシング釘

ステンレス ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭のため頭部が表面に出ません。
購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304)、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:50内容量1パック(50本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2590898810183143119-7511
オープン
取扱い終了
2590899710183144119-7464
オープン
取扱い終了
代引不可
2590900610183145117-6143ベージュ
オープン
取扱い終了
2590954810186717117-1358クリーム
オープン
取扱い終了
代引不可
2590955710186718119-6358新茶
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする