曜日別特売

糸切りはさみ

糸切りはさみ - ALLEX糸切りはさみ - ALLEX

ステンレス製の糸切りです。
カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。

用途洋裁、和裁の糸切りにトラスコ品番853-3681材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂全長(mm)105奥行(mm)25刃長(mm)37板厚(mm)1.5刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※切断能力は参考目安です。使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2590967015141
810
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする