コンパクトツール
油膜取用バフ(5枚入り)75×110×10
ガラス油膜取剤を塗布してガラスの油膜取専用バフです。
用途
適用機種に取り付けてガラス面の油膜とりに。
トラスコ品番
807-1366
適合機種
813など
材質
スポンジ
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
奥行(mm)
105
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909767
21828S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください