3M(スリーエム)
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット
内部金属シェルによるEMIシールドです。
片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途
各種サーボエンコーダ接続
適合電線
仕上り外径:Φ7~9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909959
36310-3200-008
200-0550
PBT、銅合金、ステンレススティール
SCRワイヤーマウントリセプタクル36210-0100 ○○
¥
1,416
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
25909968
36310-F200-008
199-9172
PBT、スティール(ニッケルメッキ)、ステンレススティール
SCRワイヤーマウントリセプタクル36110-3000 ○○
¥
1,500
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください