ニッサチェイン
ステンレス回るフック
上下が回るタイプのフックです。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
対象物の展示や園芸等の吊り下げに。
パイプなどをクロスに取り付ける際に。
トラスコ品番
127-8686
材質
フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
質量(g)
56
寸法・サイズ(mm)
20×500
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910440
A-4
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください