曜日別特売

Sフック(プラスチック製)

Sフック(プラスチック製) - ニッサチェインSフック(プラスチック製) - ニッサチェイン

プラスチック製で軽く扱いやすいです。

用途
PCチェーンの先端金具。
軽量物の吊り下げ用。
室内など気軽に使用していただけるフック。
レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合内容量1パック(2個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25910449A-63126-2940本体:ポリスチレン11525100
180
169
186(税込)
当日出荷
25910458A-68126-1343本体部:ポリスチレン16540150
260
239
263(税込)
当日出荷
25910467A-73126-9272本体部:ポリスチレン24550230
330
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする