ミニター
電着ダイヤモンドバー#80 Φ6
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様
最高使用回転数(rpm):67000
トラスコ品番
852-7619
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)80
全長(mm)
53
刃長(mm)
9
刃径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910537
AD2126
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください