曜日別特売

電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2

電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2 - ミニター

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25910546AD2220
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする