千代田通商
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
コンパクト設計です。
シール加工(Rねじ部)です。
ニッケルメッキを施しています。
用途
各種エア配管に。
材質
真鍮(ニッケルメッキ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
六角対辺(mm)
使用流体
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910878
B-2F-3M-N
146-3770
19
圧縮空気
Rc1/4
R3/8
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25910887
B-2F-4M-N
146-2124
23
圧縮空気、工業用水
Rc1/4
R1/2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25911465
B-3F-4M-N
146-2118
23
圧縮空気
Rc3/8
R1/2
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください