ミニター
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25913014
BC1102
852-7201
4
44.5
4
0.9
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25913030
BC1103
852-7202
4
44.5
4
1
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25913039
BC1106
852-7205
5
44.5
5
1.6
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25913048
BC1107
852-7206
5
43.5
5
1.8
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25913057
BC1108
852-7207
5.5
44.0
5.5
2.1
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください