ミニター
超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
軸径(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25913100
BC2001
852-7296
3.6
44.5
80000
3.6
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
25913109
BC2009
852-7300
14
38.5
50000
14
¥
2,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください