ミニター
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
軸径(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25913154
BC2102
852-7309
16
38.0
50000
16
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25913170
BC2103
852-7310
17
38.0
50000
17
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25913179
BC2104
852-7311
13
38.5
30000
13
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25913188
BC2141
852-7315
11
38.0
50000
11.0
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください