ミニター
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
852-7336
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
45.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25913206
BC2242
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください