ミニター
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6274
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
6
粒度
(#)500、WA#500
全長(mm)
44.0
外径(mm)
2
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914238
CA1062
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください