ミニター
ブラック砥石 A#60 Φ13
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):45000
トラスコ品番
852-6290
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
13
粒度
(#)60、A#60
全長(mm)
43.0
外径(mm)
13
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914256
CA3107
¥
3,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください