グレー砥石 A/WA#60 Φ10

グレー砥石 A/WA#60 Φ10 - ミニター

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914290CA3146
3,590
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする