ミニター
イエロー砥石 WA#100 Φ13
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
47.0
粒度
(#)100、WA#80
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6299
幅(mm)
19
外径(mm)
13
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914317
CA3189
3.0
13
19
最高使用回転数(rpm):30000
¥
3,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください