ミニター
精密コバルト砥石 SA#320 Φ1
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):105000
トラスコ品番
852-6301
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
7
粒度
(#)320、SA#320
全長(mm)
37.0
外径(mm)
1
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914326
CA3231
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください