ミニター
研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番
852-6844
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
1.2
粒度
(#)120 GCソフト
全長(mm)
43.0
外径(mm)
22
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914396
DB1181
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください