研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (10本入)

研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ10 (10本入) - ミニター

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6863軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)600 WAハード全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914439DB1353
3,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする