ミニター
研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番
852-6867
軸径(Φmm)
2.34
形状
円錐先丸
幅(mm)
20
粒度
(#)320 WAハード
全長(mm)
56.0
砥粒
WA
外径(mm)
10
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914448
DB1424
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください