ミニター
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6870
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
5
粒度
(#)80 WAミディアム
全長(mm)
45.0
外径(mm)
2
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914457
DB2011
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください