ミニター
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
45.0
粒度
(#)320 WAミディアム
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6872
幅(mm)
5
外径(mm)
2
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914466
DB2015
3.0
2
5
最高使用回転数(rpm):30000
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください