ミニター
研削用ゴム砥石 WA ハード#80 Φ10
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
50.0
粒度
(#)80 WAハード
形状
円柱
砥粒
WA
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6897
幅(mm)
20
外径(mm)
10
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914518
DB2241
3.0
10
20
最高使用回転数(rpm):30000
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください