ミニター
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6901
軸径(Φmm)
3.0
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)220 WAミディアム
全長(mm)
50.0
砥粒
WA
外径(mm)
10
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914536
DB3041
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください