ミニター
研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ10
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
55.0
粒度
(#)220 WAハード
仕様
最高使用回転数(rpm):20000
トラスコ品番
852-6966
幅(mm)
20
外径(mm)
10
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914579
DB4202
6.0
10
20
最高使用回転数(rpm):20000
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください