ミニター
研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番
852-6976
軸径(Φmm)
6.0
幅(mm)
25
粒度
(#)600 WAハード
全長(mm)
60.0
外径(mm)
20
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914606
DB4224
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください