ミニター
研磨用ゴム砥石 WA ハード#120 Φ25
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番
852-6977
軸径(Φmm)
6.0
幅(mm)
25
粒度
(#)120 WAハード
全長(mm)
60.0
外径(mm)
25
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914615
DB4231
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください