ミニター
インサイドサンダー#120 Φ13 (5本入)
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
用途
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番
853-0153
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
16
粒度
#120
全長(mm)
50.0
先端径
Φ13
外径(mm)
13
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914658
EA7103
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください