ミニター
金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番
853-0370
材質
真鍮
軸径(Φmm)
6.0
厚さ(mm)
6
全長(mm)
43
外径(mm)
30
穴径(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914789
FC4231
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください