ミニター
金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
仕様
最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番
853-0371
軸径(Φmm)
6.0
形状
ホイール型
幅(mm)
6
厚さ(mm)
6
全長(mm)
43
軸長(mm)
37
毛丈(mm)
14
毛材
ステンレス
外径(mm)
30
穴径(mm)
16
線径(mm)
0.15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914798
FC4261
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください