ミニター
金属ブラシ カップ スチール Φ40
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)
6
形状
カップ
毛材
スチール(硬鋼線)
仕様
最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番
853-0373
全長(mm)
80.0
毛丈(mm)
24
外径(mm)
40
線径(mm)
0.15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914807
FC4401
6
40
0.15
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください