金属ブラシ カップ スチール Φ50

金属ブラシ カップ スチール Φ50 - ミニター

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。

用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0374軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)50線径(mm)0.15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914816FC4402
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする