フィックスドダンパー

フィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーションフィックスドダンパー - イマオコーポレーション

ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。
小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。
面で衝撃吸収できます
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。

用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※高温、多湿でのご使用は、お避けください。
全22種類を絞り込む
寸法(mm)
高さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914834FD15X12805-6867金具:12251615
1,040
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914850FD15X3805-6868金具:3162015
1,040
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914859FD15X7805-6869金具:7202515
1,040
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914868FD20X16805-6871金具:16322020
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914877FD20X4805-6872金具:4202520
1,040
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914886FD20X9805-6873金具:9253220
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914895FD25X12805-6875金具:12322525
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914904FD25X20805-6876金具:20403225
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
25914920FD25X30805-6877金具:30504025
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
25914929FD25X5805-6878金具:5255025
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914938FD30X12805-6880金具:12322530
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914947FD30X20805-6881金具:20403230
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914956FD30X30805-6882金具:30504030
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
25914965FD30X5805-6883金具:5255030
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914974FD35X15805-6885金具:15403235
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914990FD35X25805-6886金具:25504035
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25914999FD35X38805-6887金具:38635035
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915008FD35X7805-6888金具:7326335
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915017FD40X15805-6862金具:15403240
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915026FD40X25805-6863金具:25504040
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
25915035FD40X38805-6864金具:38635040
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915044FD40X7805-6865金具:7326340
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする