曜日別特売

研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用

研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用 - ニューレジストン

研磨用汎用品です。
スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。
角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。

用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13750付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915060FT100216-AC100852-4206(#)100
5,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915069FT100216-AC120852-4207(#)120
5,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915078FT100216-AC36852-4210(#)36
5,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915087FT100216-AC46852-4211(#)46
5,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915096FT100216-AC60852-4212(#)60
5,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915105FT100216-AC80852-4213(#)80
5,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする