ニューレジストン
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用
研磨用汎用品です。
スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。
角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途
平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様
最高使用回転数(rpm):13750
付属品
専用パット×1枚
厚さ(mm)
2
砥材
WA
適合材
ステンレス
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915114
FT100216-WA120
852-4220
(#)120
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915130
FT100216-WA60
852-4223
(#)60
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
25915139
FT100216-WA80
852-4224
(#)80
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください