精密砥石 SP砥粒#100 Φ6

精密砥石 SP砥粒#100 Φ6 - ミニター

ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。

用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-7069軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)100 外径(mm):6全長(mm)43.0刃長(mm)13刃径(mm)6内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915367JA3045
5,620
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする