ミニター
精密砥石 SP砥粒#100 Φ13
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):45000
トラスコ品番
852-7072
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
13
粒度
(#)100 外径(mm):13
全長(mm)
42.5
刃長(mm)
13
刃径(mm)
13
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915376
JA3048
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください