曜日別特売

JISシャックル M級 ドブ

JISシャックル M級 ドブ - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品、JISタイプ内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915394JSB24G135-64262.5963.624
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
25915410JSB26G135-64232.9104426
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
25915419JSB28G135-64353.71124.828
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする