曜日別特売

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm - 大洋製器工業

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80内容量1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915455JTWR6X1851-66820.1911
オープン
679
747(税込)
当日出荷
25915464JTWR6X1.5851-66830.261.51.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
25915480JTWR6X2851-66840.3222
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25915489JTWR6X3851-66860.4533
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする