大洋製器工業
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様
219条段落とし、フレミッシュ加工
材質
ロープ:炭素綱
ワイヤー径(Φmm)
9
ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ寸法(mm)
200×100
内容量
1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915498
JTWR9X1
851-6696
0.43
1
1
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915507
JTWR9X2
851-6698
0.69
2
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください