限界栓ゲージ H7(工作用)

限界栓ゲージ H7(工作用) - SK(新潟精機)限界栓ゲージ H7(工作用) - SK(新潟精機)

穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。

用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ内容量1本
注意
※特殊サイズ対応不可です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915744LP31-H7868-168231
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25915760LP32-H7868-168332
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
25915769LP33-H7868-168433
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915778LP34-H7868-168534
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915787LP35-H7868-168635
22,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915796LP36-H7868-168736
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915805LP37-H7868-168837
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915814LP38-H7868-168938
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915830LP39-H7868-169039
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915839LP40-H7827-552540
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする