ミニター
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様
最高使用回転数(rpm):20000
トラスコ品番
852-7880
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)400
全長(mm)
45
刃厚(mm)
0.15
適合材
ステンレス
刃径(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916015
MC1211
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください