電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400

電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400 - ミニター

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。

用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。軸径(Φmm)3適合材ステンレス粒度(#)400仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-7882全長(mm)43.5刃厚(mm)0.13刃径(mm)19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916024MC1214319(#)400
7,480
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする