大洋製器工業
捻込シャックル 電気
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。
仕様
並シャックル、電気メッキ品
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじ径
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916189
NGS16E
753-1516
0.44
60
W5/8
0.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
25916198
NGS19E
753-1532
0.7
73.5
W3/4
1
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
25916207
NGS8E
753-1613
0.05
33
W5/16
0.23
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください